Antirutschmatte für die Einhängewanne der Riffelblechbox
Antirutschmatte Einhängewanne für Individualbox
ANTIRUMATT-EINHAENGW-INIDIVDUALBOX-VARI1
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PVC-Weichschaumbelag
- Flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig, da nur 3,0 mm stark
- Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
- Keine Aufnahme von Flüssigkeiten dank geschlossener Oberfläche
- Hohe Gleitreibewerte
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | INDAM004 |
Breite | 176 mm |
Länge | 1618 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.900 kg |
Werkstoff | Styrol-Butadien-Kautschuk |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!